XNUWB 13-12.15-2.25 IC908 Plaquettes de mortaisage pour tours et machines multifonctions, pour rainures de clavette suivant DIN 138 (tolérance C11)

Réf.: L23940 1977
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 5 Pièces
  • Etapes de la commande : 5 Pièces
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
    Type de produit Outil de rainurage et de mortaisage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article L23940 1977
    EAN / GTIN 7291075303995
    Réf. fabricant 6405303

    Description

    Description:

    Plaquettes de brochage, Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8.5 mm, Largeur de coupe (CW) 12.15 mm

    Caractéristique(s):

    • (RE) 2.25 mm
    • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 8.5 mm
    • Largeur de coupe (CW) 12.15 mm
    • Longueur plaquette (INSL) 20.2 mm
    • Épaisseur plaquette (S) 5.3 mm